Interne fijnheidsmeter voor zeer kleine boringen Boringsmeter voor extra kleine boringen, 3,7-7,3 mm, 0,01 mm

Artikelnummer: 526-153-20
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 526-153-20
EAN/GTIN 4946368855660
Nummer fabrikant 526-153-20
L-nummer L40010 13800

Omschrijving

Omschrijving:

De 2-punts binnenmeter voor het meten van kleine boringen, biedt u de volgende voordelen: Snelle en nauwkeurige metingen van kleine boringen (0,95 - 18 mm). De bijgeleverde analoge meetklok kan optioneel worden vervangen door een Digmatic meetklok (543-310B). Meetvlakken hardverchroomd.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 3,7 - 7,3
Gradering: 0,01 mm
Herhaalbaarheid: 2 µm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in doos incl. kunststof deksel voor wijzerplaten