Telescopische platformladder FlexxStep

Artikelnummer: 52520
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Ligger / traverse

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 52520
EAN/GTIN 4031405525207
Nummer fabrikant 052520

Omschrijving

Omschrijving:

  • Telescopisch gedeelte voor platformladder FlexxStep
  • Kan zonder gereedschap worden gemonteerd
  • Plus 2 sporten
  • Platformhoogte max. plus 0,56 m.
  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 515 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Lengte: 1136 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2 sporten