MARTOR 52500110 , 1 in individuele doos

Artikelnummer: 52500110.02
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 52500110.02
EAN/GTIN 4002632801808
Nummer fabrikant 52500110.02
L-nummer L60170 798

Omschrijving

Omschrijving:

Een veelzijdige helper – met geweldige kwaliteiten. Met afgeronde trapeziumvormig mes.
De veiligheidsmes SECUNORM 525 is recht door en door. De ergonomische aluminium handgreep is stevig en comfortabel in de hand. Dankzij het robuuste ontwerp en de grote zaagdiepte tot 18 mm kan de SECUNORM 525 gemakkelijk een breed scala aan snijmaterialen verwerken, zoals 3-laags karton. Dankzij het duidelijke zicht op het blad kunt u ook bijzonder nauwkeurig snoeien. De beproefde automatische terugtrekking van lemmet beschermt u tegen snijongevallen.
  • Basismateriaal:
    Aluminium
  • Robuuste handvat
    de aluminium handgreep bekend van de SECUNORM PROFI25 en de volledig nieuw ontwikkelde kunststof inzetstuk vormen een perfect team. Samen zorgen ze ervoor dat uw SECUNORM 525 is uitgerust voor de zwaarste uitdagingen.
  • Geoptimaliseerde schuifgreep
    en handgreep zijn kenmerkend voor MARTOR. Dus ook hier: De schuif van de SECUNORM 525 is voorzien van een groefstructuur en is bijzonder groot. Ideale omstandigheden voor een prettig, 'aangrijpend' werk – zelfs met handschoenen.
  • Veilig wisselen van blad
    met de knop voor het wisselen van het blad kunt u eenvoudig de binnenste werkstukken verwijderen en zo het blad bereiken, dat bovendien met een magneet is vastgezet. Het is ook handig om de meskap op te tillen en op zijn plaats te vergrendelen.
  • Grote zaagdiepte
    de grote zaagdiepte is ideaal voor dikkere dozen, rol, rubber en nog veel meer. De SECUNORM 525 is niet alleen zeer veelzijdig, maar u kunt ook vertrouwen op uw veiligheidsmes bij hoge snijfrequenties.
  • Stevig vasthouden
    de SECUNORM 525 is uitgerust met een praktisch oogje voor een goede bevestiging. Daarom kan het je constante metgezel zijn. Uiteindelijk vermindert u zowel het risico van verlies als het risico van letsel tijdens het zagen.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Doos: Tot 3-laags verpakking
    , stretch, krimpfolie
    plastic band
    plakband
  • Snijtoepassing:
    Folie snijden of uitrekken
    folie venster
    snijden open / karton zijwaarts bedekken

Kenmerk:

  • Handgreep: schuifregelaars aan 1 zijde
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoge beveiliging (SECUNORM)
  • Veiligheidstechnologie II: Automatische terugtrekking van lemmet
  • Transportslot: Nee
  • Trigger: Duimen
  • Ergonomie Bijzonder ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 18 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 3-laags, doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags, wrap, stretch, krimpfolie, plastic band, rol derinding, schuim, polystyreen, PVC-vloeren, verpakte goederen, Gebonden textielvlies, plakband-, film- en papiervliezen, garens, koord, Vilt, rubber, textiel
  • Snijtoepassing: Knip folie of rekken, knip ramen, snijd karton zijwaarts open/bedek
  • Schuureigenschappen: Hoogste slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Aluminium
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 60099,70
  • Uitgangslengte blad (max.): 21, 2 mm
  • Optioneel blad: 1760099,25, 99,70, 199,70, 98,70
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Trapeziumvormig mes
  • Gemonteerde messen (mes): 2-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel mogelijk: Ja
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen