Rolsteiger, MultiTower S-PLUS 1T, 3,4 m

Artikelnummer: 52225
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 52225
EAN/GTIN 4003866522255
Nummer fabrikant 52225
L-nummer L90010 1014

Omschrijving

Omschrijving:

Steigerbreedte : 0,75 m; steigerlengte: 1,80 m.
Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuningen en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau (voldoet aan nieuwe opbouwmethode vanaf 1-1-2018)
Met standaard onderdelen uit te bouwen tot werkhoogten van 3,35 m tot max. 13,20 m.
Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m2) conform EN 1004, dus afhankelijk van de platformlengte van 202 kg tot max. 286 kg.
Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.

Kenmerk:

Gewicht 75.2 kg
Platformbreedte 0.6 m
Platformhoogte 1.4 m
Platformlengte 1.8 m
Platformmaat 0,6m × 1,8m
Steigerhoogte 2.65 m
Steigerlengte 1.8 m
Werkhoogte 3.4 m
Platformlengte 1,8 m

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen