Verlenging voor nr. 7791, nr. 7794-1 en nr. 7794-2 tot 1000 Nm bereik Nm

Artikelnummer: 52110191
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
Producttype Kalibratie- en justeersysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 52110191
EAN/GTIN 4018754178353
Nummer fabrikant 52110191
L-nummer L60010 3394

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met 1 paar adapterplaten nr. 7770-3 voor hoogtecompensatie tussen verlengstuk nr. 7791-1 en perfectControl® kalibratieapparaten nr. 7794-1 en 7794-2

Kenmerk:

  • Functionele lengte (LF) max. mm: 1390 (7791 + 7791-1) mm
  • Hoogte mm (h): 135 mm
  • Lengte [mm): 673 mm
  • Profielbreedte: 180 mm
  • Bereik N-m: –1000 N·m
  • Gewicht kg: 7.970 kg
  • Breedte mm (b): 308 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen