Mechanisch kalibratieapparaat tot 400 Nm bereik Nm voor transducergrootte. 1-100

Artikelnummer: 52110091
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Kalibratie- en justeersysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 52110091
EAN/GTIN 4018754155439
Nummer fabrikant 52110091
L-nummer L60010 3393

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meting zonder het punt van krachtuitoefening te verschuiven
  • Door middel van een speciaal krachtoverbrengingssysteem voorkomt het mechanische kalibratieapparaat nr. 7791 dat het moment waarop de kracht wordt uitgeoefend tijdens het kalibratieproces wordt verschoven
  • Aangedreven door het handwiel wordt de hendel onder de testrail lineair bewogen door een spil
  • De lineaire beweging wordt omgezet in een roterende beweging die op de transducer werkt
  • De te kalibreren momentsleutel blijft tijdens de kalibratie constant op zijn plaats
  • Op deze manier worden meetfouten als gevolg van een verschuiving in het punt waarop de kracht wordt uitgeoefend, voorkomen
  • Een wrijvingsarme kogelbus lijnt de toegepaste momentsleutel automatisch horizontaal uit
  • Een extra kogelbus zorgt voor een wrijvingsvrij contact van de momentsleutel
  • De resulterende vermindering van de laterale krachten op de transducer en de wrijving op de steun van de momentsleutel leidt tot een vermindering van de meetfouten
  • Beschermd door nationale en internationale octrooien

Kenmerk:

  • voor omvormer: Gr. 1-100
  • Functionele lengte (LF) max. mm: 815 mm
  • Hoogte mm (h): 323 mm
  • Lengte [mm): 1069 mm
  • Profielbreedte: 180 mm
  • Bereik N-m: –400 N·m
  • Gewicht kg: 44.800 kg
  • Breedte mm (b): 704 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen