Universele handvijl 200 mm

Artikelnummer: 519280 200
Korting
7,55 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1.349 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorsnede 19×5 mm
Totale lengte 200 mm
Producttype Universele vijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 519280 200
EAN/GTIN 4045197692306
Nummer fabrikant 519280 200

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 

Omschrijving

Uitvoering:

Veelzijdig toepasbare 4in1 universele handvijl met een platte en een halfronde zijde, telkens voorzien van twee kappen.
Vijlkap voor kunststoffen en zachte metalen, raspkap voor hout.

Levering:

In nylontas met klittenbandsluiting.