Gefreesde vijl, blok stomp 250 mm

Artikelnummer: 519120 250
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte zonder arend (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Vorm: A
  • Norm: DIN 7264

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fijnheidsgraad middel
    Afstand snijkanten ca. 2 mm
    Vorm A
    Doorsnede 26×7 mm
    Lengte zonder arend 250 mm
    Norm DIN 7264
    voor materiaal Staal, gietstaal, koper, messing, brons etc.
    Producttype Gefreesde vijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 519120 250
    EAN/GTIN 2050001696229

    Toepassingstabel

    Staal < 900 N/mm²
     
    GG(G)
     
    CuZn
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gefreesde vijlen onderscheiden zich door de grote scherpte van hun uit massief materiaal gefreesde snijkanten en optimaal gevormde spaankamers. Daardoor worden ook spanen van zacht en uitsmerend materiaal betrouwbaar afgevoerd. Ze gaan niet dichtzitten.
    Blok stomp, 3-zijdig gefreesd.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen