Omschrijving:
Instelinrichting binnenschroefmaat Voor het controleren, kalibreren en afstellen van binnenschroefmaten, alleen serie 133! In de behuizing is permanent een eindmaat gemonteerd, waarmee de binnenschroefmaten in stappen van 25 mm kunnen worden ingesteld. Een accessoireset met twee 10 mm eindmaten en klemstukken wordt meegeleverd. Ze maken de kalibratie van een binnenschroefmaat in elke gewenste positie mogelijk. Het apparaat wordt ook gebruikt om het nulpunt van interne micrometers in te stellen voorafgaand aan de meting.
Kenmerk:
Meetbereik: 25 - 300
Massa: 430
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een houten kist met fabriekstestcertificaat, steunklemmen, 2x 10 mm meetblok