RM-BN9-29.000-H7SA IC908 Quick Change Straight Flute Interchangeable Solid Carbide Reaming Heads for High Speed Reaming Blind Holes

Artikelnummer: 5140377
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5140377
EAN/GTIN 7291075187335
Nummer fabrikant 5140377
L-nummer L24220 222

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimers verwisselbare kop, snijkantdiameter (DC) 29 mm, snijlengte (L) 12,9 mm, aantal snijkanten (NOF) 8

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 29 mm
  • Lengte mes (L) 12,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Wervelhoek (FHA) 0 graden
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) BN9 in

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen