RM-BN9-26.000-H7SA IC08 Quick Change Straight Flute Interchangeable Solid Carbide Reaming Heads for High Speed Reaming Blind Holes

Artikelnummer: 5140368
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Phillips-bit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5140368
    EAN/GTIN 7291075187298
    Nummer fabrikant 5140368
    L-nummer L24220 72

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ruimers Vervangbare kop, snijkantdiameter (DC) 26 mm, snijkantlengte (L) 12,9 mm, aantal groeven (NOF) 8

    Kenmerk:

    • Snijdiameter (DC) 26 mm
    • Lengte mes (L) 12,9 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 8
    • Wervelhoek (FHA) 0 graden
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) BN9 in

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen