Afschrijfklem, 0-600 mm

Artikelnummer: 514-106
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 514-106
EAN/GTIN 4946368096278
Nummer fabrikant 514-106
L-nummer L40010 1924

Omschrijving

Omschrijving:

De mechanische hoogtemeter biedt u de volgende voordelen: Nauwkeurige en snelle aflezing dankzij de satijnverchroomde schaalverdeling en noniusschaal. Gehard en grondregel. Kraspen met gedraaide en hardmetalen punt.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 600
Nauwkeurigheid: ±0,05 mm
Gradering: 0,02 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,05 mm
Fijnafstelling: 7 mm
Schaalverdeling: 15 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. krabbelnaald, krabbelnaaldhouder en afdekking