Voelerhefboom, horizontale uitvoering, 20° schuin, 0,06″, 0,0005″, 4/9,52 mm schacht, zwarte schaalverdeling

Artikelnummer: 513-446-16A
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
Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 513-446-16A
EAN/GTIN 4946368676593
Nummer fabrikant 513-446-16A

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hefboommeter biedt u de volgende voordelen: Sterk verhoogde duurzaamheid, tastgevoeligheid en zichtbaarheid. Niet-verblindend, vlak horlogeglas, waardoor meetresultaten gemakkelijk kunnen worden afgelezen. Verbeterde plaatsing van de O-ringafdichting, waardoor het horlogeglas gemakkelijk kan worden gedraaid terwijl de wijzerplaat wordt beschermd tegen het binnendringen van stof en olie. Horlogeglas met meervoudige coating voorkomt krassen, vuil en verblindend licht.

Kenmerk:

Schaalverdeling: 0,0005″
Functies: Plus set
Inch-Metrisch: Inch
Geleverd: In een doos met steel ø3/8″ en 0,157″, stylus ø0,039″/0,079″/0,118″.