Voelerhendel, horizont. 20 ° hellend, 0,06 ″, 0,0005 ″, 4 / 9,52 mm as

Artikelnummer: 513-442-10A
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
Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 513-442-10A
EAN/GTIN 4946368676531
Nummer fabrikant 513-442-10A

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hefboommeter biedt u de volgende voordelen: Drastisch verhoogde levensduur, tastgevoeligheid en zichtbaarheid Verblindingsvrij, vlak horlogeglas, maakt het gemakkelijk aflezen van de meetresultaten mogelijk Door de verbeterde plaatsing van de O-ringafdichting kan het horlogeglas gemakkelijk worden gedraaid en beschermt tegelijkertijd de weegschaal tegen het binnendringen van stof en olie Meervoudig gecoat horlogeglas Harde, antikleef- en antireflectiecoating op het horlogeglas, verhindert krassen, vuil en verblindend licht op het oppervlak

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Nauwkeurigheid: ±0,0005″
Afstuderen: 0,002
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: In doos met ⌀ 3/8″ en 0,157″ opspanschacht, ⌀0,039″/0,079″/0,118″ schuifmaat.

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.