Voelerhefboom, horizontale uitvoering, 0,008″, 0,0005″, 9,52 mm schacht

Artikelnummer: 513-407-10E
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
Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 513-407-10E
EAN/GTIN 4946368756363
Nummer fabrikant 513-407-10E
L-nummer L40010 13994

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hefboommeter biedt u de volgende voordelen: Sterk verhoogde duurzaamheid, tastgevoeligheid en zichtbaarheid. Niet-verblindend, vlak horlogeglas, waardoor meetresultaten gemakkelijk kunnen worden afgelezen. Verbeterde plaatsing van de O-ringafdichting, waardoor het horlogeglas gemakkelijk kan worden gedraaid terwijl de wijzerplaat wordt beschermd tegen het binnendringen van stof en olie. Horlogeglas met meervoudige coating voorkomt krassen, vuil en verblindend licht.

Kenmerk:

Schaalverdeling: 0,00005″
Functies: Basisset
Inch-Metrisch: Inch
Geleverd: In doos met steel ø3/8″, stylus ø0.079″

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen