Voelerhefboom, horizontale uitvoering, 0,03 ″ / 0,7 mm, 0,0005 ″ / 0,01 mm, as 9,52 mm

Artikelnummer: 513-406-10E
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
Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 513-406-10E
EAN/GTIN 4946368676630
Nummer fabrikant 513-406-10E
L-nummer L40010 13375

Omschrijving

Omschrijving:

Draaibare schaal voor eenvoudig op nul zetten. Precisietandwielen gemonteerd op edelstenen zorgen voor een soepele en nauwkeurige meting.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0,7
Nauwkeurigheid: ±0,0005″
Afstuderen: 0,01
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: In doos met ⌀3/8″ opspanschacht, ⌀0,079″ sonde

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen