Grijptang voor hoekijzers

Artikelnummer: 512
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
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 512
EAN/GTIN 3148511817209
Nummer fabrikant 512
L-nummer L60130 6525

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het grijpen en vasthouden van hoek- en U-ijzers
  • bekken en tanglichaam van plaatstaal
  • Instelling van de klembreedte d.m.v. schroef
  • verchroomd

Kenmerk:

  • A max [mm]: 75
  • B [mm]: 65
  • C [mm]: 50
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 280
  • [g]: 953

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen