Schroefdraadpluggen / LD M 18x2 Tolerantie 6H

Artikelnummer: 511843
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2280
  • Draadsoort: M
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
Norm DIN 2280
Kwaliteit 6
Tolerantieveld h
Tolerantieklasse 6h
Draadsoort M
Schroefdraad M18
Draadspoed 2 mm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 511843
EAN/GTIN 4046122113576
Nummer fabrikant 511843
L-nummer L40130 690

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadeindmaat / LD M 18x2 Tolerantie 6H

Draadeindmaat
Afmetingen volgens DIN 2280
tot nominale Ø 40 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen