Driekante vijl met tweecomponenten-handvat 300 mm

Artikelnummer: 511201 300
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte zonder arend (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Vorm: C
  • Vormbeschrijving: blok, stomp uitlopend
  • Norm: DIN 7261

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Kap 2
    Kaptype Halfzoet
    Vorm C
    Vormbeschrijving blok, stomp uitlopend
    Vijlvlakken 3
    Breedte 21 mm
    Lengte zonder arend 300 mm
    incl. vijlhandvat ja
    Norm DIN 7261
    Producttype Werkplaatsvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 511201 300
    EAN/GTIN 4009215190649

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    RVS
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De niet afgeronde vijlen hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.
    Alle kanten gekapt; halfstomp uitlopend.
    Vijl met reeds ingeslagen, ergonomisch 2-componenten-vijlhandvat met ophangboring en handige kleurcodeclips (rood, groen, geel) voor de individuele markering van bijvoorbeeld de kapgrootte.

    Toepassing:

    De kwaliteitsvijl voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

    Norm:

    DIN 7261 vorm C

    Tip:

    Vijl zonder handvat beschikbaar onder nr. 511200.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen