Digitale ABS-binnengatmeter, inch / metrisch, 1,8-4 ″, 0,00005

Artikelnummer: 511-521
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
    Producttype Binnenmeetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 511-521
    EAN/GTIN 4946368387390
    Nummer fabrikant 511-521
    L-nummer L40010 9794

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dit is een Digimatic logtool waarmee u digitale binnenmetingen kunt uitvoeren met verbazingwekkende nauwkeurigheid, zelfs op dieptes van 2 meter of minder. Het ABSOLUTE Digimatic boorgatmeetapparaat biedt u de volgende voordelen: Met het precisie boorgatmeetapparaat kunt u de diameter van diepe gaten meten zonder aan nauwkeurigheid in te boeten. Met een druk op de knop kunt u maximaal 3 vooraf ingestelde waarden en bovenste / onderste tolerantiewaarden opslaan en oproepen. GO / ± NG-beoordeling kan worden ingesteld. Er kunnen maximaal vier verlengstangen (250 of 500 mm) worden gebruikt.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Meetbereik: 1,8 - 4
    Cijferverhoging: 0,001 mm
    Herhaalbaarheid: 0,002 mm
    Display: LCD cijfer hoogte 7.5mm
    AAN/UIT: Ja
    DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
    Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
    Stroomvoorziening: 2 SR-44 batterijen
    Levensduur van de batterij: ongeveer 2000 uur

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen