Gasflessenwagen

Artikelnummer: 51012
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Wagen voor stalen cilinder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51012
EAN/GTIN 4017976010625
Nummer fabrikant 51012
L-nummer L90080 12

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Gasflessenhouders met kettingbeveiliging. Wielen van luchtbanden, naaf met kogellager. Lasdraadhouders aan beide zijden.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 150
Totale breedte (mm): 830
Totale diepte (mm): 868
Totale hoogte (mm): 1300
Flessen aantal (stuk): 2
Flessen diameter (mm): 204-229
Inhoud (liter): 40-50
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 400 x 100