Gasflessenwagen

Artikelnummer: 51007
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Wagen voor stalen cilinder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51007
EAN/GTIN 4017976010595
Nummer fabrikant 51007
L-nummer L90080 962

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Gasflessenhouders met kettingbeveiliging. Wielen van luchtbanden, naaf met kogellager.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 100
Totale breedte (mm): 760
Totale diepte (mm): 587
Totale hoogte (mm): 1100
Flessen aantal (stuk): 2
Flessen diameter (mm): 204
Inhoud (liter): 20
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85