RM-BN7-19.000-H7LB IC08 Quick Change Left-Hand Flute Interchangeable Solid Carbide Reaming Heads for High Speed Reaming Through Holes

Artikelnummer: 5100038
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5100038
EAN/GTIN 7291075187427
Nummer fabrikant 5100038
L-nummer L24220 22

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimerwisselkop, snijkantdiameter (DC) 19 mm, snijkantlengte (L) 10,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 6

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 19 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 10,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Wervelhoek (FHA) 20 graden
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) BN7 in

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen