Precisieschroefmaat, hijsinrichting rechts, 0-25 mm

Artikelnummer: 510-121
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
    Producttype Precisie-binnenmeetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 510-121
    EAN/GTIN 4946368386218
    Nummer fabrikant 510-121
    L-nummer L40010 4776

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De schroefmaat met meetklok waarmee u snel en zeer nauwkeurig kunt meten. Het meetapparaat biedt u de volgende voordelen: Eenvoudige bediening met één hand, beschermingsklasse IP54 en een grote wijzerplaat voor gemakkelijk aflezen. Met nulinstelling en tolerantiemarkeringen voor goede/afkeurmetingen, 8 mm spindeldiameter voor eenvoudige positionering en zeer nauwkeurige metingen

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 0 - 25
    Schaalverdeling: 0,001 mm
    Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd
    Meetkracht: 5-10
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. doos, sleutel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen