MARTOR TRAPEZIUM MESJE 51 , 10 in dispenser

Artikelnummer: 51.70
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51.70
EAN/GTIN 4002632907128
Nummer fabrikant 51.70
L-nummer L60170 323

Omschrijving

Omschrijving:

De trapeziumvormig mes No. 51 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft twee opeenvolgende snijkanten voor langer gebruik. Het blad is 53 mm lang, 19 mm breed en 0,63 mm dik.

De trapeziumvormig mes No. 51 is verkrijgbaar onder bestelnummer 51,70 in de mesdispenser van 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUNORM MULTISAFE, ARGENTAX MULTIPOS.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    kenmerken 2-voudig

    blad:
    2-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm trapeziumvormig mes
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 4 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 2-voudig bruikbaar