Momentsleutel MANOSKOP® Nr. 730 Quick 20-100 N-m binnenzeskant sleutel 9x12

Artikelnummer: 50584010
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50584010
EAN/GTIN 4018754268986
Nummer fabrikant 50584010
L-nummer L60010 5935

Omschrijving

Omschrijving:

  • ontkoppelend
  • Er is geen reset naar „0” nodig, omdat het meetelement alleen belast wordt tijdens het aanhalen
  • Aansluiting voor verwisselbare insteekgereedschappen
  • Veiligheidsvergrendeling met snelsluiting (gr. 5-65)
  • Flitserinstelling met gebruiksvriendelijke klemhendel in het handvat (maat 5-65)
  • Ergonomisch ontworpen, antislipverstelelement met duimuitsparing
  • Geoptimaliseerde baalgrip voor vermoeiingsvrij werk
  • Dubbel stopsignaal
  • Dubbele schaal N·m/ft·lb of N·m/in·lb (formaat 5-80)
  • Op aanvraag leverbaar als N·m-versie zonder dubbele schaal (maat 5-65)
  • Draai de insteekgereedschappen naar links vast door ze om te draaien
  • Doorgaan met laden na activering of laden tegen de functionele richting in, bijv. Als de schroeven vastzitten, werken ze niet op het ontgrendelmechanisme, dat dus beschermd is tegen beschadiging
  • Kalibratie met het perfectControl®-kalibratieapparaat nr. 7794 of het kalibratieapparaat nr. 7706. Indien nodig Herkalibratie zonder demontage
  • Certificaat conform DIN en ISO 6789-2:2017
Afwijking display ±4%

Kenmerk:

  • Gr.: a/10
  • Hoogte mm (h): 23 mm
  • Lengte [mm): 370 mm
  • LF: 343 mm
  • Meetbereik in-lb: 180-880 in·lb
  • Meetbereik N-m: 20-100 N·m
  • Schaalverdeling [E1]: 2,5 N·m
  • Schaalverdeling [E2]: 20 in·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 934 g
  • Breedte mm (b): 28 mm