Leuning insteekbare versie voor platformtrap eenzijdige toegang

Artikelnummer: 50240
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Leuning

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50240
EAN/GTIN 4031405502406
Nummer fabrikant 050240
L-nummer L90110 816

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor podiumtrappen kan aan één kant worden gelopen
  • Stabiele constructie gemaakt van aluminium bestaande uit twee zijrails en een eindreling met voet- en kniestrip
  • Eenvoudige installatie via een gereedschapsvrij plug-in systeem
  • Kan alleen worden aangesloten in combinatie met handrail

Kenmerk:

  • Breedte: 688 mm
  • Hoogte: 1076 mm
  • Lengte: 847 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap