Behandelmiddel vloeibaar, 5 l Koper, messing, Slijpen en polijsten, Type: COPPER

Artikelnummer: 501665 COPPER
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GMT
Inhoud 5 l
Geschikt voor Koper, messing - slijpen en polijsten
pH-waarde 3,3 %
Dosering 2 % - 4 %
Producttype Behandelingsmiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 501665 COPPER
EAN/GTIN 4062406372910
Nummer fabrikant 501665 COPPER

Toepassingstabel

Alu Mg
 
RVS
 
CuZn
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Compounds (vloeibare behandelingsmiddelen) worden bij het natproces in glijslijpmachines toegevoegd. Deze versterken de slijpprestaties en reinigen werkstukken en slijpdelen.

Toepassing:

Compound alleen in de gespecificeerde dosering aan het proceswater in de watertank toevoegen. Met glijslijpmachine meegeleverde maatbeker vergemakkelijkt de juiste dosering.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.