Leuning voor platformtrap toegankelijk vanaf één kant 7-8 treden

Artikelnummer: 50110
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Combi-freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50110
EAN/GTIN 4031405501102
Nummer fabrikant 050110
L-nummer L90110 39

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor podiumtrappen kan aan één kant worden gelopen
  • Voor zelfmontage links of rechts van de beklimming

Kenmerk:

  • Breedte: 649 mm
  • Diameter: 35 mm
  • Lengte: 1871 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap