Zwenkwielen met veerrem voor werkplatform met 3-4 treden in zware uitvoering

Artikelnummer: 50069
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50069
EAN/GTIN 4031405500693
Nummer fabrikant 050069
L-nummer L90110 784

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor werkplatforms, bestelnummer 050050-050067
  • Voor zelfmontage
  • 1 set = 4 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 59 mm
  • Hoogte: 184 mm
  • Lengte: 90 mm
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal, kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Diameter van de rol: 50 mm