Leuning vooraan voor vast werkplatform 620x590x750 mm

Artikelnummer: 50046
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Leuning

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 50046
    EAN/GTIN 4031405500464
    Nummer fabrikant 050046
    L-nummer L90110 317

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 600 mm hoog, stabiele reling
    • Gemaakt van aluminium
    • Volledig voorgemonteerd en eenvoudig vast te schroeven
    • Alleen mogelijk in combinatie met tweezijdige handrails
    • Niet voor voorraad nr. 050031, 050008, 051030, 051031, 051018

    Kenmerk:

    • Buitenbreedte: 620 mm
    • Breedte: 640 mm
    • Diameter: 30 mm
    • Hoogte: 590 mm
    • Lengte: 590 mm
    • Materiaal: Aluminium
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen