Vast werkplatform met leuning 5 treden

Artikelnummer: 50045
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50045
EAN/GTIN 4031405500457
Nummer fabrikant 050045
L-nummer L90110 233

Omschrijving

Omschrijving:

  • Werkplatform van aluminium
  • Stabiele, gelaste pijpconstructie
  • treden van 220 mm diep gemaakt van aluminium warpfolie voor een veilige standaard
  • Bovenste loopvlak: 550 x 300 mm
  • Kunststof antislipschoenen
  • Verhoogde veiligheid dankzij een handrail aan één zijde (hoogte: 600 mm). Deze wordt losjes geleverd en kan eenvoudig worden vastgeschroefd (boor standaard gaten aan de rechterkant)
  • Stapafstand 200 mm
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 3000 mm
  • Breedte basisoppervlak: 830 mm
  • Lengte basisoppervlak: 1390 mm
  • Hoogte: 1600 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Spoorbreedte boven: 300 mm
  • Profieldiepte boven: 550 mm
  • Platformhoogte 1000 mm
  • Antislipklasse: R10
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Afdekking trede/platform: Aluminium warpplaat
  • Aantal stappen/sporten: 5 trappen