Leuning eenzijdig voor werkplatform mobiel eenzijdig 2 treden

Artikelnummer: 50023
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Leuning

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50023
EAN/GTIN 4031405500235
Nummer fabrikant 050023
L-nummer L90110 673

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor beweegbaar werkplatform
  • Gemaakt van aluminium ronde buis met Ø 40 mm, met knie en grondplaat
  • De zijreling past optioneel rechts of links
  • Eenvoudige montage

Kenmerk:

  • Breedte: 670 mm
  • Diameter: 40 mm
  • Lengte: 1220 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen