{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Klimhoogte | 7.280 mm | |
Breedte buitenkant | 520 mm | |
Liggerhoogte | 60 mm | |
Wandafstand | 200 mm | |
Materiaal | aluminium | |
Ladderdelen | enkelvoudig | |
met rugbescherming | ja | |
Producttype | Ladder |
Artikelnummer | 500115 | |
EAN/GTIN | 4031405934269 | |
Nummer fabrikant | 500115 | |
L-nummer | L90110 555 |