Kunststof roltreden Kunststof RAL 7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 50001
op aanvraag
Onbekend
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
    Wielen ja
    Producttype Verrijdbaar opstapje

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 50001
    EAN/GTIN 4031405500013
    Nummer fabrikant 050001
    L-nummer L90110 455

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Roltrede gemaakt van stabiel, recyclebaar PE-materiaal, UV-gestabiliseerd
    • Drie veerrollen voor eenvoudige beweging
    • Automatisch dalen onder belasting
    • Geïntegreerde rem- en verdeelring
    • Hoge stabiliteit dankzij antislipbasis
    • Kleur: RAL 7035 lichtgrijs
    • Maximale belasting: 150 kg
    • Deze producten vallen onder de wettelijke garantie

    Kenmerk:

    • Werkhoogte: 2500 mm
    • Geladen hoogte: 430 mm
    • Hoogte onbelast: 440 mm
    • Materiaal: Kunststof
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
    • Ø Centrum: 370 mm
    • Ø hierboven: 300 mm
    • Ø hieronder: 450 mm
    • Aantal stappen/sporten: 2 trappen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen