Digitale ABS AOS schuifmaat, inch / metrisch, 0-6 "

Artikelnummer: 500-191-30
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 500-191-30
EAN/GTIN 4946368667782
Nummer fabrikant 500-191-30
L-nummer L40010 10566
Fabrikant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Digimatic schuifmaat maakt betrouwbare metingen mogelijk en biedt u de volgende voordelen: AOS (Advanced Onsite Sensor) magnetisch-inductieve schaal die ook wordt gebruikt met de IP67 schuifmaten. Door de magnetisch-inductieve ABS-schaalverdeling heeft vervuiling van de weegschaal (door stof, olie, water etc.) geen invloed op de meting. Hoogwaardige geleidingsvlakken voor een soepele, stabiele en comfortabele schuifbeweging Cijferhoogte: 9 mm (150 en 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUTE) schaalverdeling vereist geen verdere instelling van de nulpositie na opnieuw inschakelen en overtuigt met onbeperkte rijsnelheid

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: ±0,001″
Meetbereik: 0 - 6″