{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Maximale afwijking | 0,03 mm | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
IP-klasse | IP 66 | |
Totale lengte L2 | 259 mm | |
Lengte liniaal L1 | 235 mm | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Meettechniek | Digitaal | |
Gewicht | 410 g | |
Producttype | Opbouwliniaal |
Artikelnummer | 499401 150 | |
EAN/GTIN | 2050001051165 | |
Nummer fabrikant | 572-601 |