{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik X | 225 mm | |
Meetbereik Z | 225 mm | |
Meetsnelheid X | 0,1 mm/s - 2 mm/s | |
Nauwkeurigheid | 1,5+L/100 µm | |
Rechtheid | 1,5+L/100 µm | |
Meetkracht | 10 mN - 150 mN | |
Grondplaat lengte | 950 mm | |
Grondplaat breedte | 490 mm | |
Hoogte | 760 mm | |
Gewicht | 150 kg | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Contourmeter | |
Resolutie op de tasterpunt | 0,03 µm | |
Resolutie in X- en Z-as | 0,02 µm |
Artikelnummer | 499322 LC-10-TD | |
EAN/GTIN | 2050002076907 |