Gever / tasterkop, Type: 2,5

Artikelnummer: 499210 2,5
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tophoek 90 graden
Puntradius 5 µm
Minimale boring-⌀ 2,8 mm
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 499210 2,5
EAN/GTIN 4946368041148
Nummer fabrikant 178-393

Omschrijving

Toepassing:

Voor kleine boringen.

T.b.v.:

Ruwheidsmeters nr. 499205 gr. SJ210 en nr. 499207 gr. SJ310 alsmede SJ201 en SJ301.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Gever / tasterkop, Type: 2,5

Gever / tasterkop, Type: 2,5

op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 707,00
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
€ 682,00
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
€ 682,00
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
€ 672,00
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
€ 682,00
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
€ 672,00
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
€ 672,00
Lengte 3 mm 3 mm 33 mm 3 mm 33 mm 33 mm
Minimale boring-⌀ 2,8 mm
Puntradius 5 µm
Tophoek 90 graden
Hoek tasterpunt 60 graden 90 graden 60 graden 90 graden 90 graden 90 graden
Tasterpuntradius 2 µm 5 µm 2 µm 2 µm 2 µm 5 µm
Producttype Taster Taster Taster Taster Taster Taster Taster

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen