Meetstandaard ST-D

Artikelnummer: 499011
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
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
In de hoogte verstelbare meetkolom 300 mm
Basis lengte 175 mm
Basis breedte 190 mm
Totale hoogte 385 mm
Producttype Meetstandaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 499011
EAN/GTIN 2050001958389
Nummer fabrikant 6710803

Omschrijving

Uitvoering:

Meetstandaard met stabiele voet. Hoogteverstelling van de opname voor de aandrijfunit met handwiel.

T.b.v.:

Ruwheidsmeter 499021 gr. ST2; 499022 gr. ST2, nr. 498835 gr. PS10, nr. 499001 gr. M300, nr. 499002 gr. M310; 499003 gr. M310, nr. 499041 gr. M400, nr. 499042 gr. M410, nr. 499043 gr. M410.