Taster voor ST2 / PS1 / PS10 / M300 en 310 11-100

Artikelnummer: 499004 11-100
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Minimale groefbreedte 2,5 mm
Maximale groefdiepte 7,5 mm
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 499004 11-100
EAN/GTIN 4059192056100

Omschrijving

Uitvoering:

Taster voor groeven vanaf 2,5 mm breedte en tot wel 7,5 mm diepte. Meetbereik 100 µm.