Zender S1

Artikelnummer: 498985 S1
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Zender

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 498985 S1
    EAN/GTIN 2050001051516
    Nummer fabrikant HF-MS-S1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met het Bobe-systeem kunnen meetgegevens met één druk op de knop draadloos naar de pc worden gezonden.
    Zender zonder externe antenne. Bereik 10 − 15 m. Zeer klein formaat. Maattoevoeging E: met gegevenstoets op de zender.

    T.b.v.:

    Mitutoyo schuifmaten, meetklokken (behalve nr. 434065; 434461; 434622)

    Tip:

    Meer zenders voor andere meetgereedschappen van GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac, etc. op aanvraag leverbaar.
    Bij bestelling van zender resp. ontvanger de gewenste frequentie opgeven. Beschikbare frequenties: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz