Randapparatuur voor gegevensoverdracht 5

Artikelnummer: 498904 5
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal aantal aan te sluiten meetinstrumenten Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal Digimatic-ingangen 5
Aansluiting ingang Opto-RS ja
Aantal USB-uitgangen 1
Aantal RS232-uitgangen 1
Aansluiting voetschakelaar ja
Producttype Gegevensinterface

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 498904 5
EAN/GTIN 2050001958341

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het aansluiten van meetinstrumenten met Digimatic-gegevensuitgang via USB-aansluiting op een pc. De USB-kabel kan ook voor de stroomaansluiting worden gebruikt. De bestandsoverdracht kan softwaregestuurd, via de gegevenstoets op de interface of het meetgereedschap, of optioneel via een voetschakelaar plaatsvinden. Naderhand uitbreiden van de apparaten mogelijk.
Randapparaat voor gegevensoverdracht voor meetmiddelen met Digimatic- en Opto-RS-interface.

Levering:

Inclusief USB-kabel voor aansluiting op de pc.
Adapterkabel Opto RS nr. 498908 bijgevoegd.

Accessoires:

voetschakelaar nr. 498903.
Adapterkabel voor het aansluiten van meetmiddelen met Opto-RS-interface nr. 498908, set voor het aansluiten van RS232 op pc inclusief netadapter en aansluitkabel.