Meetstandaard ST-G voor ruwheidsmeters met granieten vlakplaat, Type: PST-G

Artikelnummer: 498857 PST-G
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

In de hoogte verstelbare meetkolom 300 mm
Basis lengte 500 mm
Basis breedte 300 mm
Producttype Meetstandaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 498857 PST-G
EAN/GTIN 4059192061470
Nummer fabrikant 6710807

Omschrijving

Uitvoering:

Meetstandaard ST-G. Granieten vlakplaat met centrale 10 mm T-groef.

T.b.v.:

Ruwheidsmeter 499021 gr. ST2; 499022 gr. ST2, nr. 498835 gr. PS10, nr. 499001 gr. M300, nr. 499002 gr. M310; 499003 gr. M310, nr. 499041 gr. M400, nr. 499042 gr. M410, nr. 499043 gr. M410.

Accessoires:

kruistafel CT120 op aanvraag.
Opname nr. 499035 voor handprisma PS10; M310 en GARANT ST2.
Opname nr. 499012 voor aandrijfunit M300.
Opname nr. 499046 voor aandrijfunit M400.
Opname nr. 499013 voor ruwheidsmeter PS10; M310 en GARANT ST2.
Opname nr. 499047 voor aandrijfunit MD26 / M410.