Shelljack High Vis S

Artikelnummer: 498719873389S
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur gelb / marineblau
Uniseks-maat S
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 498719873389S
EAN/GTIN 7330509434505
Nummer fabrikant 498719873389S

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Oprolbare ID-zak
Fleece gevoerde kraag
Verwijderbare en verstelbare capuchon met mesh voering
Rits in voering voor transfer

Afwerking
Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbare mouwuiteinde met klittenband, Mouwuiteinde met binnenpolsband

Zakken
Borstzak met rits
Binnenzak met telefoonzak, Binnenzak van gaas
Documentzak vooraan
Inzetzakken met rits en fleecevoering

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Ventilatie op rug

Reflex
Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders, 50 mm brede transferreflecterende tape

Voorsluiting
Robuuste verborgen eenrichtingsrits van kunststof, Windflap aan de binnenkant met fleece

Lijn
Geborstelde mesh-voering

Omschrijving:

  • Een mesh gevoerd, wind- en waterdicht softshell jack met getapete naden
  • Perfect voor herfst en lente, of bij koudere temperaturen met een extra laag fleece eronder
  • Met afneembare en verstelbare capuchon, verlengd rugpand en mechanische zak voor ID-kaarten om het betreden en verlaten van het terrein te vereenvoudigen
  • Het shell jack is gecertificeerd volgens EN ISO 20471, beschermende kleding met hoge zichtbaarheid

Norm:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen