Aansluitkabel Met gegevenstoets, Type: D2

Artikelnummer: 497445 D2
(53,50 € / 1 Metre)
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting Digimatic
Lengte 2 m
Producttype Datakabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 497445 D2
EAN/GTIN 4946368552934
Nummer fabrikant 05CZA663

Omschrijving

T.b.v.:

Beugel- en binnenschroefmaten nr. 421525; 421527; 421558; 421572; 421590; 421608421675; 425400; 426510 gr. 0-25, 426850; 429110.