Hefhulp

Artikelnummer: 4972-3
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Takel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4972-3
EAN/GTIN 4000896215782
Nummer fabrikant 4972-3
L-nummer L60140 5062

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Veilige grip en beweging van zware onderdelen, bijv. bij de demontage en montage van remzadels en wielnaven op bedrijfswagens
  • Veilige en rugbesparende werkzaamheden in krappe ruimten in de wielkast bij assen van vrachtwagens, bussen, trailers en aanhangwagens
  • Hefhulp enkel,
    zonder remzadelhouder 4972-1 en wielnaafhouder 4972-4
  • Vergemakkelijkt het aandraaien van de schroeven
  • Inachtneming van de verschillende montageverhoudingen van remzadels
  • Eenvoudige bediening
  • Bediening met één hand mogelijk via de spindel
  • Geen tweede persoon nodig
  • Instelbereik min./max.: 716 – 911 mm
  • Made in Germany

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen