Laagdiktemeter Universal Leptoskop 2042

Artikelnummer: 496850 2042

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: USB-interface
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Meetbereik 0 µm - 20.000 µm
    Maximale afwijking voor lagen < 100 µm 1 % / ±1 µm
    Maximale afwijking voor lagen 100 tot 1000 µm 1 − 3 % / ±1 µm
    Meetprincipe Fe magnetisch inductief
    Meetprincipe NFe wervelstroom
    Aansluiting USB-interface
    Geheugen 10000 meetwaarden
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 2
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
    Batterijlevensduur ca. 90 h
    Meettechniek Digitaal
    Testrapport Testrapport van de producent
    Verpakking stevige box
    Producttype Laagdiktemeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 496850 2042
    EAN/GTIN 2050001061546

    Omschrijving

    Uitvoering:

    universele laagdiktemeter voor Fe- en/of NFe-materiaal, afhankelijk van sonde nr. 496900, 496910 resp. 496912.
    • Naar believen verwisselbare meetsondes.
    • Overzichtelijk display met achtergrondverlichting.
    • Zonder voorkalibratie direct meetklaar.
    • Uitgebreide kalibratiemogelijkheden, bijv. gepatenteerde afstelling door een laag van onbekende dikte.
    • Werkt op netstroom en batterijen, Auto-Off.
    • Gegevensuitgang voor thermische printer.

    Levering:

    Inclusief 2 batterijen nr. 081561 maat LR6, transportkoffer, handleiding en kalibratierapport.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen