Remontluchtingssleutel ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 8 ∙ 208 mm

Artikelnummer: 4968-8
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4968-8
    EAN/GTIN 4000896085699
    Nummer fabrikant 4968-8
    L-nummer L60140 3334

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Ontluchting van de remmen zonder de wielen te demonteren
    Vervanging van de wielremcilinder, de hoofdremcilinder en de leidingsaansluitingen
    • Zeskant aan beide zijden, gelijke sleutelwijdten
    • Gebogen en omgezet
    • Oppervlak: verchroomd
    • Made in Germany
    • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
    • Sleutelwijdte: 8 mm
    • Afmetingen / lengte: 208 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.08 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen