Vlamvertragende Winterjas 4XL

Artikelnummer: 4961151699944XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur schwarz / grau
Uniseks-maat 4XL
Producttype Veiligheidsjack voor lassers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4961151699944XL
EAN/GTIN 7330509547199
Nummer fabrikant 4961151699944XL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
85% katoen, 14% polyester, 1% antistatisch, twill, vlamwerend antistatisch, 350g/m²

Zakken
Binnenzakken
Binnenzak voor telefoon
Borstzakken met rits
Ingezette zak met klep

Details
Balg op rug
Hoge kraag met bedekte rits
Externe certificeringslabels

Afwerking
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband
Verstelbare zoom met klittenband

Reflex
Reflecterende details

Voorsluiting
Robuuste verborgen een-voudige metalen rits

Functionaliteit
Gevoerd, Olie-, vuil- en waterafstotend

Lining
Gevoerd

Omschrijving:

  • Duurzaam antivlammenjack voor de winter met robuuste verborgen metalen eenrichtingsrits en praktische zakken
  • Gebogen rugpand en voorgebogen ellebogen voor meer comfort
  • Reflecterende details voor betere zichtbaarheid
  • De stof heeft een vlamboogwaarde van EN 61482-1-1 atpv 16, 0 cal/cm2
  • gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 klasse 2
  • EN ISO 11611 klasse 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB (6)

Norm:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen